HAKKO Soldering Iron 98401 1pc

#Nomor SKU S027153109
Wishlist
Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 98401
Unit 1pc
Accessory Iron Tip 980-T-BI
Power Consumption Electrical (W) 20/130
Maximum Temperature (°C) 20W/about 43
Power (V) AC100
Total Length (mm) 205
M Code 37151721
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
- Usual operation is done at 20W. Heating with 130W is possible while holding down the switch. (Up to 30 consecutive seconds for the use with holding down the switch.) Shortened start-up time. Soldering is possible in around 20 seconds.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan