PISCO Soft Nylon Tubing (Selang Angin / Selang Nilon) NB042520B Black 1roll

#Nomor SKU S027152683
Wishlist
Harga spesial Rp129.900 Harga normal Rp259.900
Persediaan
Diskon 50%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number NB042520B
Unit 1roll
Finishing Material PA12 (Nylon)
Color Black
Minimum Bending Radius (mm) 9
Outside Diameter x Inside Diameter (φ mm) 4x2.5
Working Pressure (MPa) 1.0 (at 20℃, 65%RH)
Operating Temperature Range (°C) -15 to 90 (to be freeze free)
Working Vacuum Pressure (kPa) -100
M Code 39491803
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2021
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Has excellent pressure resistance, wear resistance, cold resistance.
- Can also be used for warm water and heat medium oil.
- Convenient cut marks are displayed at approx. 500mm intervals when cutting tubes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait