monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal) M7 x 20mm(9/32 inch x 7/9) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S027120996
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp12.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Length (mm) 20
Material Steel
Treatment Surface Galvanis White
Drat Type Full drat
Thread Pitch (mm) 1.0
Diameter M7(9/32 inch)
Wrench Size (mm) 11
Length (inch) 0.78125
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2021
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baut Mur Putih M7 x 20mm
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada satuan jual, ukuran, dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to unit selling, size, and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk