TERAOKA Polyethrene Cloth Adhesive Tape No.4141W 4141WB30MM Blue 5rolls

#Nomor SKU S027105863
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4141WB30MM
Unit 5rolls
Finishing Material Base Material: Polyethylene Cloth, Adhesive: Acrylic
Color Blue
Tensile Strength (N/mm) 39.08/10
Thickness (mm) 0.155 (only the second layer)
Size (mmxm) 30x23
M Code 39261024
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Process-shortening tape with waste tape that can save the trouble of curing for construction paint.
Use
For construction paint and window frame sash.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan