TOK Plastic Bearing DU26B0.5JH 1pc

#Nomor SKU S027103272
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DU26B0.5JH
Unit 1pc
Finishing Material Inner Race: SWCH, Ball: SWCH, Outer race: POM, Retainer: PP
Approximate load (N) 156
Dimension D1 (mm) 23.3
Dimension R (mm) 2.5
Head Thickness (mm) 0.5
Hexagon Socket (mm) Nominal Diameter 4
Outer Diameter (mm) 26
Roller Screw Dimension M6
Screw Length (mm) 8
W (mm) 7
M Code 61021757
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Using a hexagonal wrench enables high tightening force to attach.
Use
Conveyor guidePulley etc

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan