KATAYAMA Pinion Gear M1.5B20 1pc

Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M1.5B20
Unit 1pc
Finishing Material Carbon Steel for Mechanical Structures, Surface Treatment: Black Dye
Hole Diameter (mm) 8
Number of Teeth 20
Reference Diameter d (mm) 30
Tooth width b (mm) 15
Total Length I (mm) 25
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Tooth Accuracy: A pinion gear equivalent to the standard grade (old JIS class 4, new JIS N8 class) .
Use
For any machine such as printing machine#cm# automatic packing machine#cm# electric parts production line.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan