SHOWA NBR Full Coated Gloves (Sarung Tangan) NO750M Blue M 1pair

#Nomor SKU S027088098
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NO750M
Unit 1pair
Finishing Material Front: Nitrile Rubber (NBR), Back: Polyester
Around the Palm (cm) 21.5
Color Blue
Middle Finger Length (cm) 7.6
Size M
Total Length (cm) 26
With Back Cloth Antibacterial Deodorizing Processing
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Resistant to oil, excellent in tear strength.
- Using the anti-slip processing with particles, they demonstrate high anti-slip effect.
- Since it is a heat resistant materials, you can use hygienically repeatedly with hot water disinfect.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan