Mitsui Chemicals Tohcello Lakban Kertas MITSUI (Solasi / Selotip) T500200 Transparent 1roll

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T500200
Unit 1roll
Finishing Material Base Material: Polyethylene, Adhesive: Acrylic emulsion based
Color Transparent
Thickness (mm) 0.06
Size (mmxm) 200x100
M Code 39237057
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Tape using water-based adhesive that is easy to paste and peel off.
- Since it is transparent, color and design can be easily confirmed even after it is pasted.
Use
Protection during transportation/light processing of metal plates such as color steel plates#cm# resin plates#cm# name plates#cm# etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan