SEKISUI Measuring Tape Long (Meteran) 1230HRW 1pc

#Nomor SKU S027080771
Wishlist
Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1230HRW
Unit 1pc
Finishing Material Tape: Glass Fiber
Tape Length (m) 30
Tape Thickness (mm) 0.48
Tape Width (mm) 12
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
- Double sided printed scale on 12mm width tape.
- Tape front surface is white 2mm gradation scale, back surface is yellow 5mm scale.
- Having planetary gear allows 3x winding speed.
- Tape is resistant against bending, twisting and excellent durability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan