SEKISUI Measuring Tape Long (Meteran)

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Tape Thickness (mm)0.48
Tape Width (mm)12
Finishing MaterialTape: Glass Fiber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Double sided printed scale on 12mm width tape.
- Tape front surface is white 2mm gradation scale, back surface is yellow 5mm scale.
- Having planetary gear allows 3x winding speed.
- Tape is resistant against bending, twisting and excellent durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan