TRUSCO Kusabi TKSBC 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S027069073
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TKSBC
Unit 1pack(5pcs)
Finishing Material Polypropylene (PP)
Height (mm) 20
L (mm) 70
W (mm) 40
M Code 39269485
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- There is no crack or buckling even when laying under heavy weight object.
- No rust or corrosion occurs.
Use
For level adjustment by placing it under heavy weight objects such as machine and concrete products.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait