Mitoloy Handy Mall Cutter HMC100 1pc

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HMC100
Unit 1pc
Blade Length (mm) 110
Total Length (mm) 317
M Code 37031976
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- There are 2 cutting positions.
- Precise 45° cutting is possible.
- With the safety stopper, it prevents accidental blade opening.
- You can perform one-touch opening with one hand (with the safety stopper) .
- Using aluminum alloy, it is lightweight.
Use
For cutting the arch type resin wiring cover with 100mm width.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan