NTN Full-Complement Roller Type KRV62XLLH 1pc

#Nomor SKU S027049914
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KRV62XLLH
Unit 1pc
Finishing Material High Carbon Chromium Steel Bearing
Hexagon Socket (mm) 8
Hexagon Socket Type Precision Grade
Outer Diameter (mm) 62
Outer Ring Cylindrical Outer ring shape
Stud M24x1.50
Total Length (mm) 80
Width (mm) 29
M Code 46196257
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Having large load capacity, it is suitable for high load.
Use
For general industrial machines.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan