TRUSCO EPDM V-Type Rubber EPDM3MV 1roll

#Nomor SKU S027042380
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EPDM3MV
Unit 1roll
Finishing Material EPDM
Thickness (mm) 13
Size (mmxm) 6.5x50
M Code 39287353
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 07 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- As it is V-shaped, it can sandwich various plates.
- Can be cut and used to any length.
Use
For protection of iron plates#cm# glass plates#cm# etc.For safety measures.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan