ECT Mesin Pemotong Lakban M800 1pc

#Nomor SKU S027041178
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M800
Unit 1pc
Maximum Tape Outer Diameter (mm) 135
Dimensions (mm) 96x177x115
Working Tape Width (mm) 7 to 24
Cutting Edge Jagged
Power "D" Batteries x 3 or AC adaptor (Not Included)
Cut Length (mm) (approx.) S:30, M:45, L:90
Cut Manual
Feed Automatic
Memory Length No
M Code 8181564
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Adaptor listrik produk ini (100V) akan rusak permanen jika dicolokkan langsung ke listrik Indonesia (230V), sehingga untuk menggunakannya wajib memakai step-down converter.
Feature
- Smooth work is possible by selecting a model according to the tape type and use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan