TRUSCO Electric Screwdriver (Mesin Pengencang Baut) TED110PH 1pc

#Nomor SKU S027040881
Wishlist
Harga spesial Rp3.499.900 Harga normal Rp7.899.900
Persediaan
Diskon 55%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TED110PH
Unit 1pc
Compatible Screw (mm) Tapping Screw 1.6 to 3.0
Machine Screw 1.6 to 3.5
No Load Rotation Speed (rpm) 2000
Rated Output Torque (N m) 0.10 to 1.1
Total Length (mm) 260
M Code 08351366
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Covers a wide range of applications from precision small machine screws to general screws.
- Since it is a wide output torque range, it can be used in a wide range of torque.
- Bit grounding is used for static electricity protection.
- Adopt EMC measures to shut out the influence to other equipment by electromagnetic waves and electric noise.
- With forward and reverse switch easy to work.
Accessories:- Bits (5mm across flats) 2 pieces (no.1 x Φ6 x 70L, no.2 x Φ6 x 70L) - Carbon Brush: 2 Pieces (KB-2)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan