TRUSCO Dispenser Lakban Easy-Cut (Tempat Solasi) TVBS635K 1sheet

#Nomor SKU S027038819
Wishlist
Rp42.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TVBS635K
Unit 1sheet
Finishing Material Blade: Hardened Steel (SK,5), Hardened steel(SK,5)
Compatible Model TVBS-635
Main Body Dimensions (mm) 85x285x135
Usable Tape Maximum Outside Diameter (mm) 115
M Code 39280159
Berat (Kg) 39.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Bundling size is adjustable.
- An article can be slided on a flatbed while winding the tape and the tape can be cut at the end.
- Equipped with a safety lock.
- Optional auxiliary stands for both sides can be mounted.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan