KOWA Duct Nipper DN100 1pc

#Nomor SKU S027037966
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DN100
Unit 1pc
Blade Length (mm) 96
Blade Width (mm) 18.5
Total Length (mm) 327
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Pillar parts of holes on the wiring duct (wiring hole) up to 100mm height can be cut.
- Since the blade part is the cutting nipper type, the cutting surface is smooth.
Use
For cutting the pillar parts of holes on the wiring duct (wiring hole) .For cutting deep places of other resin products.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan