KAMEDA Corrugated Tubing KCT28 1roll

#Nomor SKU S027023716
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KCT28
Unit 1roll
Finishing Material Flame Retardant Polypropylene
Inner Diameter (mm) 28.4
Length (m) 20
M Code 32978443
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Being light and flexible and yet being strong and not easily crushed, it reliably protects wires.
- As slitting (cut) is done in an extension direction, wire can be stored easily.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait