TRUSCO Color Wagon Royal CWR412LB Light Blue 1pc

#Nomor SKU S027021309
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CWR412LB
Unit 1pc
Finishing Material Main Body: Steel, Caster Bracket: Steel, Wheel: Rubber
Color Light Blue
Equal Load Capacity (kg/stage) 30
Max. Load Capacity (kg/piece) 80
Number of Shelf Stages Shallow Type 1/Deep Type 2
Shallow Type 20
Strut Diameter (mm) 25.4
Dimensions (mm) 510x320x770
M Code 39594807
Berat (Kg) 9.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The steel tray is a seamless raising sheet.
- Optimum for accessory organization and tool management
- The color is vivid.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan