FUJITEC Color Hinge Thin Type (Engsel Warna Tipis) B11032 1box(2pcs)

Rp48.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B11032
Unit 1box(2pcs)
Finishing Material Steel
Hole Diameter (mm) 3.5
Number of Screws for Mounting 8
Thickness (mm) 0.8
Threaded Hole Number 4
Total Length (mm) 32
W (mm) 22.5
M Code 62666513
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Colored hinge for single use. Comes in a set of 2 hinges and installation screws per bag.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait