Towaron Chemical-Resistant Gloves AlphaTec Solvex 37-165 (Sarung Tangan) 165LL Green LL 1pair

Harga spesial Rp139.900 Harga normal Rp229.900
Persediaan
Diskon 39%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 165LL
Unit 1pair
Finishing Material Nitrile Rubber (NBR)
Around the Palm (cm) 22.6
Color Green
Middle Finger Length (cm) 9.2
Size LL
Total Length (cm) 38
M Code 36308711
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- They are thick and excellent in durability.
- Excellent in penetration resistance and wear resistance.
- They are compatible for oil or petroleum and also have the wide range of chemical resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan