ENGINEER Ceramic Tweezers (Pinset) PTZ51 1pc

#Nomor SKU S027016787
Wishlist
Harga spesial Rp499.900 Harga normal Rp679.900
Persediaan
Diskon 26%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number PTZ51
Unit 1pc
Finishing Material Body: Stainless Steel, Tip: Zirconia Ceramic
Tip Width (mm) 0.5
Total Length (mm) 130
Width (mm) 10
M Code 10935391
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A ceramic tip having excellent chemical resistance, insulation, and wear resistance and also repels solder and silver solder.
Use
For work related to electronic components#cm# semiconductors#cm# biology#cm# and superconductivity#cm# etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan