IWATATOOL Center Drill A Type (Mata Bor Center) CD2.5X6.3 1pc

#Nomor SKU S027016046
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CD2.5X6.3
Unit 1pc
Finishing Material High Speed Steel (HSS)
Center Hole Angle (°) 60
Drill Diameter (mm) 2.5
Shank Diameter (mm) 6.3
Total Length (mm) 48
M Code 37000424
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Realizes outstanding durability with excellent sharpness and with high toughness.
- Right blade Right-twisted two blades.
Use
Work Material: Carbon Steel#cm# Alloy Cast Steel#cm# Aluminum Alloy#cm# Stainless Steel#cm# Soft Steel.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan