Konishi Isolasi Bolak Balik Bond SS WF172 (Double Tape) White 1roll

#Nomor SKU S027009192
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WF172
Unit 1roll
Finishing Material Base Material: Polyethylene Foam, Adhesive: Special rubber based
Color White
Thickness (mm) 0.75
Size (mmxm) 20x10
Working Temperature Range (°C) -20 to 80
Berat (Kg) 5.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Super strong type adhesive tape excellent in weather resistance.
- Excellent in cold and heat resistance.
- Easy-to-handle tape excellent in following-up property.
Use
Adhesion of hard plastic#cm# metal#cm# glass#cm# wood#cm# etc.For adhesion of polyethylene and polypropylene.For installation of signboard and description board.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan