LOBSTER Bolt Clippers EBC450 1pc

#Nomor SKU S027008607
Wishlist
Harga spesial Rp539.900 Harga normal Rp849.900
Persediaan
Diskon 36%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number EBC450
Unit 1pc
Cutting Performance (mm) Iron Wires of HRC20 or less Φ7
Total Length (mm) 465
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The grip has wings and fits well in the hand. Force is firmly transmitted for powerful cutting.
- An environmentally friendly de-chloride vinyl material (elastomer) is being used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan