Nichiban Dispenser Lakban Otomatis (Tempat Solasi) TCE700 1pc

#Nomor SKU S027004364
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCE700
Unit 1pc
Power Consumption Electrical (W) 18
Maximum Tape Outer Diameter (mm) 180
Power Supply (V) AC100
Working Tape Width (mm) 7 to 50
M Code 54637879
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- With safeguard function which stops the cutter which detected a foreign object such as a finger
- Tape feeding and cutting can be automatically done by 1mm.
- The connector cord of the auto feed cutter unit is smart and does not interfere with the tape that was sent out.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan