YOKOTA Air Straight Grinder GS2C 1pc

#Nomor SKU S027000939
Wishlist
Harga spesial Rp3.899.900 Harga normal Rp5.699.900
Persediaan
Diskon 31%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GS2C
Unit 1pc
Air Consumption (m³/minute) 0.65
Chuck Inner Diameter (mm) 6
Exhaust Forward
Hose Intake Port Rc1/4
No-load Speed (minute) 14000
Total Length (mm) 319
M Code 36992961
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Lightweight but excellent in durability.
Accessories:- Touch Joint
Use
Cast metal burring#cm# finishing of welded parts#cm# various polishing work and heavy grinding work etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan