TRUSCO Accordion Mat TPEJM9090Y Yellow 1sheet

#Nomor SKU S026997919
Wishlist
Rp909.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPEJM9090Y
Unit 1sheet
Finishing Material Polyethylene Foam
Color Yellow
Thickness (mm) 9
Size (mmxm) 900x0.9
M Code 39282697
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Shock absorbing material that is suitable for a cylinder shape or complicated shapes.
- As it is made of polyethylene resin, its weight is light and it has good usability.
- Can be easily cut with a cutter, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan