CMOS Lampu Emergency LED HK-6LED Orange 250x110x290mm 1pc

#Nomor SKU S026865416
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HK-6LED
Unit 1pc
Battery (V) 6 (rechargeable)
Color Orange
Voltage (V) AC220
Lamp Endurance Duration (hour) 7
Frequency (Hz) 50
Size (mm) 250x110x290
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 March 2021
Terakhir Diperbaharui 10 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu darurat
Description
Emergency lamp
Peringatan
Menggunakan baterai 6V yang bisa di isi ulang
Warning
Using a 6V rechargeable battery
Fitur
Menggunakan LED high bright, mudah digunakan, bisa di tempel tembok atau dibawa bepergian.
Feature
Using high bright led, easy to use, can be attached to the wall or taken away.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan