LBC HSS Machine Reamers with Straight Shank DIN212 No.16 6.71-7.05mm 1pc

#Nomor SKU S026789453
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number No.16
Unit 1pc
Diameter Step of 0.01 D (mm) 6.71-7.05
Shank Diameters d (mm) 7
Flute Length L2 (mm) 32
Overall Length L (mm) 109
Coating TIAℓN
Material HSS
Shank Length l3 (mm) 40
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan