NUI Morse Taper Shank Twist Drills NUI Extra Long Series 350mm 1111501025 10.25mm 1pc

#Nomor SKU S026761145
Wishlist
Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1111501025
Unit 1pc
Dimensions d h8 (mm) 10.25
Length (mm) 350
Dimension L (mm) 265
CM (mm) 1
Material HSS
Type RN
Point Angle (°) 118
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan