LBC 2 Flutes Solid Carbide Endmill 2F-120-120-100 12.0mm 1.0 1pc

#Nomor SKU S026714264
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2F-120-120-100
Unit 1pc
Cutting Diameter D (mm) 12.0
Shank Diameters d (mm) 12.0
Overall Length L (mm) 100
Flute Length L1 (mm) 26.0
Coating TIAℓN
Material Micro Grain Carbide WC88% + Co12% + HRA:91.5+0.5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 35 Degree Regular Helix Spiral Flute.
- Cutting diameter tolerances +0/-0.02mm.
- Applicable to wide range of material up to HRC 60

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan