HEAVYPACK Top & Side Conveyor Carton Sealer DFXC6050A 1unit

#Nomor SKU S025868890
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DFXC6050A
Unit 1unit
Voltage (V) AC220
Frequency (Hz) 50-60
Seal Capacity About 1000 standards per hour
Adhesive Tape Width (mm) 36x48x60
Way of Transmission Top & Side Conveyor
Max. Seal (mm) 500x600
Min. Seal (mm) 140x150
Dimensions (mm) 1815x720x1610
Berat (Kg) 39.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 February 2021
Terakhir Diperbaharui 10 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin penyegel karton DFXC5050 otomatis terutama digunakan dalam penyegelan dan pengepakan karton, yang dapat digunakan baik secara mandiri atau sebagai bagian yang diperlukan dari jalur produksi. Mesin ini banyak digunakan di bidang listrik, domestik, tekstil, bahan makanan, barang dagangan umum, industri obat-obatan dan kimia. Mesin dapat menyesuaikan dirinya dengan berbagai ukuran karton. Mesin ini mengadopsi metode pneumatik untuk pengemasan secara otomatis, ini mengatasi beberapa kerugian ketika mengadopsi yang manual atau semi-otomatis, seperti kecepatan lambat dan kualitas tidak stabil. Mesin ini tidak akan merusak permukaan benda yang dikemas. Jar udara dengan setiap titik tindakan mengadopsi produk AirTAC, kemampuannya sangat stabil.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait