HEAVYPACK Top & Side Conveyor Carton Sealer

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)AC220
Frequency (Hz)50-60
Seal CapacityAbout 1000 standards per hour
Adhesive Tape Width (mm)36x48x60
Way of TransmissionTop & Side Conveyor
Dimensions (mm)1815x720x1610
Max. Seal (mm)500x600
Min. Seal (mm)140x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin penyegel karton DFXC5050 otomatis terutama digunakan dalam penyegelan dan pengepakan karton, yang dapat digunakan baik secara mandiri atau sebagai bagian yang diperlukan dari jalur produksi. Mesin ini banyak digunakan di bidang listrik, domestik, tekstil, bahan makanan, barang dagangan umum, industri obat-obatan dan kimia. Mesin dapat menyesuaikan dirinya dengan berbagai ukuran karton. Mesin ini mengadopsi metode pneumatik untuk pengemasan secara otomatis, ini mengatasi beberapa kerugian ketika mengadopsi yang manual atau semi-otomatis, seperti kecepatan lambat dan kualitas tidak stabil. Mesin ini tidak akan merusak permukaan benda yang dikemas. Jar udara dengan setiap titik tindakan mengadopsi produk AirTAC, kemampuannya sangat stabil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan