Latty Gland Packing PTFE (Mechanical seal) Flon 3206S 8.0mm 15 M 1pc

#Nomor SKU S025845310
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) 8.0
Article# 100254
Composition PTFE
Pressure (bar) 0 to 300
Temperature (°C) -200 to 300
Speed (m/s) < 5
Ph 0-14
Type of Industries Chemical, pharmaceutical and food-processing industries.
Fluids Slurry Fluids
Length (m) 15
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 February 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LATTYflon 3206 S
THE CHEMICAL INERTNESS OF PTFE IN STATIC APPLICATIONS.

Packing made of 100% PTFE silk yarns, each single yarn being impregnated with PTFE using our exclusive "Filcoat"-process. The packing is then re-impregnated with a PTFE mix during braiding operation. Available in preformed packing rings, on request. The chemical inertness of PTFE in static applications.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan