HARDEN Adjustable Hacksaw Frame (Gergaji Besi) 610703 12inch 1pc

#Nomor SKU S025838718
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp37.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 610703
Unit 1pc
Size (inch) 10/12
Lenght (mm) max 460
Dimension W1 (mm) 100
Dimension W2 (mm) 120
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 February 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terbuat dari baja karbon
-Keseluruhan rangka konstruksi baja menjamin kepastian untuk penggunaan jangka panjang.

-Kepadatan tinggi

-Cantik

-Nyaman
-Aman


-Tampilan Produk

1. Terbuat dari Baja Berkualitas Tinggi

Kepadatan tinggi, solid dan kuat, menarik dan tahan lama.
2. Desain Khusus Elastis yang Dapat Disetel
Bingkai gergaji besi elastis desain khusus yang dapat disetel, dikencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.
Desain yang dapat disetel, banyak digunakan, lebih praktis.
3. Mata Gergaji Terbuat dari Baja Berkualitas Tinggi
Keras, berkekuatan tinggi, tajam dan tahan lama.
4. Bahan Pembuatan yang Lebih Tebal

Penggunaan material yang lebih tebal.
Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.

5. Keseluruhan Terpasang dengan Erat
Bingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpasang erat, tahan lama, tidak mudah kendor, praktis dan nyaman."
Description
The whole steel construction frame ensures long life usage.

PRO Adjustable Hacksaw Frame
High hardness
Beautiful
Comfortable
Safe

Product Display
1. Made from High-quality Steel
High hardness, solid and strong, attractive and durable.
2. Special Design Adjustable Elastic
Adjustable Hacksaw frame special design adjustable elastic, tighten and loose the saw blade easily.
Adjustable design, widely used, more practical.
3. Saw Blades are Made from High-quality Steel
Hardness, high strength, sharp and durable.
4. Thicker Material Manufacturing
Thicker material manufacturing.
High thickness, high hardness, durable.
5. The Whole is Connected Tightly
Adjustable saw frame as a whole is tightly connected, durable, not easy to deformation, practical and convenient.
Peringatan
Produk ini adalah barang kolaborasi spesial antara Harden dan monotaro.id.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk