Maruni Air Press IN-500 1unit

#Nomor SKU S025819786
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IN-500
Unit 1unit
Output Force (kN) 4.9
Maximum stroke (mm) 100
Reach (mm) 120
Open Height (mm) 200
Table Dimensions (mm) 180x180
Cylinder Bore (mm) 125
Stroke Adjusment Value (mm) 25
Air Consumption (NI) 13.3
Piping Bore (PT) 3/8
Berat (Kg) 74.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 February 2021
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan