NETVIEL Kabel Patch CAT6 PVC NVL-PC-PVC-06-01 Navy Blue 1m 1pc

#Nomor SKU S025815955
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NVL-PC-PVC-06-01
Unit 1pc
Cable Length (m) 1
Color Navy Blue
Jacket Material PVC
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NETVIEL® Cat6 patch cord PVC 1m NAVY BLUE COLOR
Feature
• Exceeds TIA/EIA-568-B-2.1 Cat6 requirements
and meets Class E standards
• 24AWG Unshielded stranded cable
• Plastic injected plastic boot RJ45 type of
connector
• Navy Blue Color Jacket with PVC material
• LSZH jacket material available in Orange color
Use
• Structured premises cabling for usage in\ntransmitting voice#cm# video and data signals\n• 10BaseT /100BaseTX Fast Ethernet\n• Token Ring\n• ISDN\n• VoIP\n• Analog and digital
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan