Wipro Web Sling Connector WSC-20 12.5ton 1pc

#Nomor SKU S025809084
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WSC-20
Unit 1pc
Working Load Limit (t) 12.5
Breaking Load (t) 50
Size A±1.5(mm) 41
Size B±2 (mm) 129
Size K±2 (mm) 138
Size W±2 (mm) 80
Size G±1 (mm) 51.8
Size E±1 (mm) 23
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan