Wipro Mesin Strapping Band MS-898 1/3HP 1unit

#Nomor SKU S025807196
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS-898
Unit 1unit
Packing Size (mm) 60-Any Size
Strapping Speed (s) 50/strap
Strap Width PP (mm) 45092
Power (HP) 44929
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Dimensions (mm) 900x575x780
Berat (Kg) 80.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait