Wipro Mesin Strapping Band

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Packing Size (mm)60-Any Size
Power (HP)44929
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Dimensions (mm)900x575x780
Strap Width PP (mm)45092
Strapping Speed (s)50/strap

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait