Wipro Electric Chain Hoist 1 Phase Heavy Duty (Katrol Electric) 28-1405-0110 1tonx10m 1unit

#Nomor SKU S025806687
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 28-1405-0110
Unit 1unit
Phase 1
Length (m) 10
Running Test Load (kN) 12.5
Motor Power 220V (kW) 1.1
Load Chain Diameter (mm) 7.1
Lift Speed (m/minute) 4.3
Dimension A (mm) 150
Dimension B (mm) 112
Dimension C (mm) 250
Dimension D (mm) 245
Dimension K (mm) 30
Dimensions (mm) phi 50
Dimensions j (mm) 26
Dimension P (mm) 15
Voltage (V) 230
Dimension L (mm) 590
Dimension F (mm) 105
Capacity (t) 1
Berat (Kg) 53.7
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan