Wipro Electric Hoist (Katrol Elektrik) KER-5010 10m 1unit

#Nomor SKU S025806618
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KER-5010
Unit 1unit
Rated Volt (V) 230
Frequency (Hz) 50
Input Power (W) 680
Lifting Weight (kg) 500
Lifting Height (m) 10
Lifting Speed (m/minute) 3
Chain Diameter (mm) 6.3
Berat (Kg) 90.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Emergency stop switch.
Thermal protection terminal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan