Wipro Chain Block Heavy Duty (Katrol) 28-1320-3005 30tonx5m 1unit

#Nomor SKU S025806335
Wishlist
Rp52.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 28-1320-3005
Unit 1unit
Capacity (t) 30
Length (m) 5
Load Chain Diameter (mm) 10
Dimension A (mm) 312
Dimension B (mm) 691
Dimension C (mm) 1380
Dimension D (mm) 110
Dimension K (mm) 81
Packing Measurement (cm) 79x55x83
Berat (Kg) 297.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Feature
Heavy Duty. Recommended only for vertical.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan