Wipro Rotary Mechanical Jack (Dongkrak Troli) 16ton 1pc

#Nomor SKU S025804713
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (t) 16
Test Load (kN) 196
Lifting Height (mm) 300
Min. Start Jacking Height Over-bracket (mm) 800
Min. Start Jacking Height Under-bracket (mm) 95
Lifting Height For Handle Turn A Ring (mm) 3.5
The Handle Pull to Lift Full Load (N) 680
The Number of Operator 2
The Handle Turning Radius R (mm) 300
Dimensions h (mm) 93
Dimension P (mm) 190
Dimension B (mm) 492
Dimension A (mm) 285
Dimension W (mm) 160
Dimension H (mm) 798
Dimension B1 (mm) 282
Dimension L (mm) 250
Berat (Kg) 68.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait