Yong Ma Magic Com Jumbo SMC5049 5.4L 1unit

#Nomor SKU S025794939
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMC5049
Unit 1unit
Material Stainless Steel
Cable Length (m) 1
Capacity (L) 5.4
Power (W) 1500
Voltage (V/Hz) 220/50
Dimension (LxWxH) (cm) 50x50x50
Weight (kg) 14.5
Color Silver
Accessories Plastic Steam Tray, Measuring Cup, Rice Scoop
Time Setting Not
Available Pot Handle Not
SNI License Yes
SNI Number PCS 00187.01
Berat (Kg) 23.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
YONG MA SMC-5049 – Magic Com Jumbo 5.4 Liter memiliki desain yang modern serta memiliki Auto temperature controller yang dapat menjaga nasi Anda tetap hangat sesuai dengan kondisi nasi yang berada di dalam magic jar ini.
Kapasitas : 5.4 Liter


Innerpot Terbuat dari Bahan Gold Iron Technology

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan