Philips Blender HR2106/06 Glass White Beige 350W 1.5L 1unit

#Nomor SKU S025791815
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HR2106/06
Unit 1unit
Material Glass
Blade Material Stainless Steel
Cable Length (m) 0.85
Maximum Capacity (L) 1.5
Capacity for Effective Usage (L) 1.25
Mini Chopper Capacity (ml) 120
Power (W) 400
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 38.8x28.5x24.2
Color White Beige
Mini Chopper Yes
Cable Storage Yes
Part of the Foot that is not Easy to Wobble Yes
Capacity (L) 1.5
Garansi Service 24 bulan
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips HR-2106 – Blender Gelas 1.5 Liter Dengan desainnya yang kokoh mampu menampung bahan makanan sebanyak 1.5 Liter dalam satu wadah. Memudahkan anda dalam melakukan pencampuran makanan karena memiliki pisau yang tajam di dalamnya yang dapat menghancurkan makanan anda secara sempurna.
Kapasitas : 1.5 Liter
Fitur
2 Pilihan Kecepatan,
Jar Anti Pecah,
4 Mata Pisau
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan