Philips Mesin Pembuat Roti HD9045/30 400W 750g 1unit
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HD9045/30 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Plastic |
| Cable Length (m) | 0.9 |
| Capacity (kg) | 0.75-1 |
| Power (W) | 500 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 30.4x24.1x32.2 |
| Weight (kg) | 6.1 |
| Color | White |
| Timer (hour) | Up to 13 |
| Number of Program Functions | 14 Program Functions (Make a Jam) |
| Program Menu Functions | Menu Selection, Weight, Timer, Color Setting, ON-OFF |
| Automatically Turns Off | Yes, after 10-15 minutes |
| LED Panel | Yes |
| Transparent Glass Cover | Not |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Philips HD9045/30 – Bread Maker memiliki 14 program pra-setel untuk memanggang roti, membuat adonan, dan bahkan selain 14 program pra-setel untuk memanggang roti, membuat adonan, dan bahkan selai Breadmaker Philips memiliki 14 program pra-setel yang mudah digunakan untuk memanggang roti dengan sempurna, mulai dari roti gandum hingga bebas gluten, roti Prancis, dan roti manis.
Kapasitas : 750 gram – 1 Kg
Memiliki 14 menu
Aksesoris gelas dan sendok pengukur
Bahan baking tin terbuat dari paduan alumunium
Main body terbuat dari plastik
Kapasitas : 750 gram – 1 Kg
Memiliki 14 menu
Aksesoris gelas dan sendok pengukur
Bahan baking tin terbuat dari paduan alumunium
Main body terbuat dari plastik
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan