Philips Bread Maker (Mesin Pembuat Roti)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Cable Length (m)0.9
Capacity (kg)0.75-1
Power (W)500
Voltage (V/Hz)220-240/50
Dimension (LxWxH) (cm)30.4x24.1x32.2
Automatically Turns OffYes, after 10-15 minutes
ColorWhite
LED PanelYes
Number of Program Functions14 Program Functions (Make a Jam)
Program Menu FunctionsMenu Selection, Weight, Timer, Color Setting, ON-OFF
Timer (hour)Up to 13
Transparent Glass CoverNot
Weight (kg)6.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips HD9045/30 – Bread Maker memiliki 14 program pra-setel untuk memanggang roti, membuat adonan, dan bahkan selain 14 program pra-setel untuk memanggang roti, membuat adonan, dan bahkan selai Breadmaker Philips memiliki 14 program pra-setel yang mudah digunakan untuk memanggang roti dengan sempurna, mulai dari roti gandum hingga bebas gluten, roti Prancis, dan roti manis.
Kapasitas : 750 gram – 1 Kg

Memiliki 14 menu
Aksesoris gelas dan sendok pengukur
Bahan baking tin terbuat dari paduan alumunium
Main body terbuat dari plastik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan